Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV3G264
Cod. Produttore
GV3G264
Cod. EAN
3389119410083

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Corrente termica: 115 A
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Passo collegamento: 64 mm
  • Larghezza: 119 mm
  • Numero derivazioni: 2
  • Certificazioni: CE, cULus
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di barre di distribuzione TeSys GV, 3 fasi, 115 A/690 V, per il cablaggio parallelo a monte di gruppi di starter motore composti da GV3 interruttori per motori. Per l'uso con dispositivi con terminali a vite Everlink BTR, è composto da 2 prese di derivazione per il parallelismo di 2 dispositivi con un passo di 64 mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Sbarra di distribuzione combinata Linergy FT per 2 contattori in parallelo