Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV3S
Cod. Produttore
GV3S
Cod. EAN
3389119410069

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità prodotto: GV3P, LC1D40A...D65A, GV3L
  • Numero di poli: 3P
  • Peso netto: 0,104 kg
  • Tipo prodotto: Pettine di distribuzione
  • Accessorio: Accessorio di connessione
  • Compatibilità gamma: TeSys Deca, TeSys GV3
  • RoHS: Conforme con esenzioni 6(c)
  • Serie: TeSys Deca - frame 3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è una sbarra combinata a forma di S. È un accessorio di collegamento per Tesys deca.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Accessorio

Serie

TeSys Deca / frame 3

Produttore

Sbarra di distribuzione combinata a "S" - TeSys GV3 e TeSys D