› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

SBARRA 15x5 1M M6 FILETTATA per distribuzione elettrica

Cod. Rexel KM289861
Cod. Produttore 289861
Cod. EAN 4015082898618

Informazioni principali

  • Descrizione: SBARRA 15X5 1M M
  • Tipologia: Quadro distribuzione
  • Installazione: Autoportante/incasso/parete
  • Serie: None
  • Dimensioni barra: 15x5 mm
  • Lunghezza barra: 1 metro
  • Quantità consigliata: 4 pezzi

Descrizione del prodotto

Sbarra elettrica di sezione 15x5 mm e lunghezza di 1 metro, realizzata in materiale non trattato, adatta per applicazioni elettriche che richiedono un componente piatto e resistente. La superficie non trattata garantisce una buona conduttività e facilita le connessioni in impianti elettrici. Progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro di installazione e distribuzione - Profi Plus (quadro di distribuzione autoportante, quadro di distribuzione a incasso e a parete)

Caratteristiche tecniche

larghezza

15 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1000 mm

corrente nominale In

218 A

SBARRA 15x5 1M M6 FILETTATA per distribuzione elettrica