Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2G554
Cod. Produttore
GV2G554
Cod. EAN
3389110555851

Informazioni di prodotto

Sbarra a 3 poli - 63 A - 5 derivazioni - Passo 54 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di barre di distribuzione TeSys GV, 3 fasi, 63 A/690 V, per il cablaggio parallelo a monte di gruppi di starter motore composti da GV2 interruttori magnetotermici o LS1D32 portafusibili. Per l'uso con dispositivi con morsetti a vite, è composto da 5 prese di derivazione per il parallelismo di 5 dispositivi con un passo di 54mm. Si consiglia l'uso di una morsettiera GV1G09 o GV2G05 per alimentare i set delle barre di distribuzione (da ordinare separatamente).

colore

Nero

isolato

numero di fasi

3

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

lunghezza

270 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

11 kA

Numero moduli DIN

54

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

5

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

54 mm

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Sbarra a 3 poli - 63 A - 5 derivazioni - Passo 54 mm

€ 22,24 x 1 pz.
(pz.)