Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2G272
Cod. Produttore
GV2G272
Cod. EAN
3389110555929

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Corrente termica: 63 A
  • Tensione nominale isolamento: 690 V
  • Passo collegamento: 72 mm
  • Larghezza: 116 mm
  • Numero derivazioni: 2
  • Certificazioni: CE, cULus
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di barre di distribuzione TeSys GV, 3 fasi, 63 A/690 V, per il cablaggio parallelo a monte di gruppi di starter motore composti da GV2 interruttori magnetotermici o LS1D32 portafusibili. Per l'uso con dispositivi con morsetti a vite, è composto da 2 prese di derivazione per il parallelismo di 2 dispositivi con un passo di 72mm. Si consiglia l'uso di una morsettiera GV1G09 o GV2G05 per alimentare i set delle barre di distribuzione (da ordinare separatamente).

colore

Nero

isolato

numero di fasi

3

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

lunghezza

144 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

11 kA

Numero moduli DIN

72

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

2

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

72 mm

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Sbarra a 3 poli - 63 A - 2 derivazioni - Passo 72 mm