› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Sbarra a 3 poli - 63 A - 2 derivazioni - Passo 54 mm

Cod. Rexel TEGV2G254
Cod. Produttore GV2G254
Cod. EAN 3389110555936

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Derivazioni: 2
  • Passo collegamento: 54 mm
  • Larghezza: 98 mm
  • Certificazioni: CE, cULus
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set di barre di distribuzione TeSys GV, 3 fasi, 63 A/690 V, per il cablaggio parallelo a monte di gruppi di starter motore composti da GV2 interruttori magnetotermici o LS1D32 portafusibili. Per l'uso con dispositivi con morsetti a vite, è composto da 2 prese di derivazione per il parallelismo di 2 dispositivi con un passo di 54mm. Si consiglia l'uso di una morsettiera GV1G09 o GV2G05 per alimentare i set delle barre di distribuzione (da ordinare separatamente).

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

isolato

numero di fasi

3

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

lunghezza

108 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

11 kA

Numero moduli DIN

54

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

2

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

54 mm

Serie

TeSys Deca Advanced

Sbarra a 3 poli - 63 A - 2 derivazioni - Passo 54 mm
€ 12,50 x 1 pz.
(pz.)