Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04044
Cod. Produttore
B04044
Cod. EAN
8015892040449

Informazioni di prodotto

Scatola porta apparecchi universale 6 moduli linea TBA-Art bianco SBA6 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola porta apparecchi universale da 6 moduli con interasse 100 mm progettata per i canali ad uso battiscopa e cornice della linea TBA-Art. Realizzata in materiale autoestinguente di colore bianco RAL 9001, garantisce sicurezza e resistenza. Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262).

composizione

Cassetta apparente

colore

Altro

larghezza

211 mm

senza alogeni

altezza

230 mm

profondità

53 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

6

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

numero di ingressi

1

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

con entrata del canale

larghezza dell'apparecchio

211 mm

altezza dell'apparecchio

28 mm

profondità dell'apparecchio

53 mm

Montaggio su canalina

Serie

TBA

Produttore

SBA6 W Scatola porta apparecchi UNIVERSALE 6 moduli linea TBA-Art BIANCO

€ 37,92 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info