Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
composizione
Cassetta apparente
colore
Grigio
larghezza
211 mm
senza alogeni
altezza
230 mm
profondità
53 mm
forma
Rettangolare
numero di unità
6
antiurto
Protezione della superficie
Non trattato
Con cavo in ingresso
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
numero di ingressi
1
con telaio di copertura
direzione di montaggio
Orizzontale
codice RAL (simile)
7021
grado di protezione (IP)
IP40
Tipo superficie
Opaco
con entrata del canale
larghezza dell'apparecchio
altezza dell'apparecchio
28 mm
profondità dell'apparecchio
Numero moduli da frutto
Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.
60 mm
Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.
32 mm
Adatto per dispositivi di commutazione con profondità max.
22 mm
Serie
TBA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile