Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04001
Cod. Produttore
B04001
Cod. EAN
8015892040012

Informazioni di prodotto

Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linea TBA-Art bianco SBA3 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola porta apparecchi universale da 3 moduli con interasse 83,5 mm progettata per i canali ad uso battiscopa e cornice della linea TBA-Art. Realizzata in materiale autoestinguente di colore bianco RAL 9001, garantisce sicurezza e resistenza. Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262).

colore

Bianco

senza alogeni

numero RAL

9001

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK08

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Standard

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

28 mm

profondità del canale battiscopa

127 mm

numero di unità apparecchi

3

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

TBA

Produttore

SBA3 W Scatola porta apparecchi UNIVERSALE 3 moduli linea TBA-Art BIANCO

€ 29,66 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info