›

SB-K1M-FP 2130X000X00

Cod. Rexel GRF005368
Cod. Produttore F005368

Informazioni principali

  • Serie: SB
  • Gamma misura: 500-5000 Kg
  • Classe precisione: D (OIML R60)
  • Materiale: Acciaio inox
  • Protezione: IP66
  • Sensibilità: 3 mV/V
  • Temperatura operativa: -20...+60°C
  • Cavo elettrico: schermato 5 m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cella di carico al taglio serie SB è un dispositivo compatto interamente realizzato in acciaio inox, caratterizzato da un basso profilo e da una notevole resistenza alla corrosione. Progettata per garantire alta precisione nella misurazione, dispone di una classe di precisione D secondo le norme OIML R60 e una gamma di misura che va da 500 a 5.000 kg. Il principio di funzionamento si basa sulla rilevazione delle deformazioni generate dall’azione di taglio del carico applicato, assicurando insensibilità ai carichi laterali e trasversali. La cella è ideale per applicazioni industriali di pesatura come silos di stoccaggio, piattaforme di pesatura e sistemi di dosaggio. Presenta una protezione di classe IP66 che la rende adatta a condizioni ambientali difficili. Le caratteristiche tecniche includono una sensibilità di 3 mV/V, tolleranze molto ridotte su non linearità, isteresi e ripetibilità, oltre a un’alta resistenza elettrica e meccanica. Le connessioni elettriche sono garantite tramite un cavo schermato da 5 metri. La robustezza e la precisione di questa cella di carico la rendono una soluzione affidabile per misurazioni di carichi elevati in ambito elettrico e industriale. (Descrizione basata sul documento tecnico GEFRAN DTS_SB_0709_ITA, pagine 1 e 2)

Caratteristiche tecniche

larghezza

130 mm

Tipologia

Estensimetro

Tipo di interfaccia/connessione

Analogico

SB-K1M-FP 2130X000X00