Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02296
Cod. Produttore
B02296
Cod. EAN
8015892022964

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi della scatola porta apparecchi SAN-6, progettata per semplificare l’installazione elettrica.

Per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare da 6 moduli
  • Compatibilità con diverse linee (TA-N, ALU-B, UNA, BIS)
  • Risparmio di tempo nell’installazione grazie alle dimensioni standard di 100 mm

Per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Possibilità di future espansioni o modifiche con facilità
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un’installazione ordinata e professionale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SAN-6 Scatola porta apparecchi 6M 100mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

numero di unità

6

tipo di apparecchio

Altro

materiale

Plastica

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Avvitare

possibilità di scarico trazione

tipo di montaggio della cassetta

Lato anteriore

traccia di fissaggio

Altro

Serie

TA N

Produttore

SAN-6 Scatola porta apparecchi 6M 100mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS

€ 13,97 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info