Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02295
Cod. Produttore
B02295
Cod. EAN
8015892022957

Informazioni di prodotto

Scatola porta apparecchi SAN-3 progettata per un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a design modulare da 3 moduli
  • Compatibilità con linee TA-N, ALU-B, UNA e BIS
  • Risparmio di tempo durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell'impianto elettrico
  • Ottimizzazione dello spazio con dimensioni compatte (83,5 mm)
  • Possibile riduzione dei consumi grazie a connessioni efficienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SAN-3 Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS

Tipologia

Chiuso

numero di unità

3

tipo di apparecchio

Altro

materiale

Plastica

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Avvitare

Serie

TA N

Produttore

SAN-3 Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS