Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6512
Cod. Produttore
GWD6512
Cod. EAN
8034035136689

Informazioni di prodotto

Il GWGWD6512 è un salvamotore modulare ideale per garantire protezione e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con accessori integrabili
  • Compatibilità con la Serie 90 AM per una gestione semplificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace del motore 3 poli da 13 a 18A
  • Riduzione dei guasti e dei costi di manutenzione
  • Maggiore efficienza energetica e sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

larghezza

45 mm

altezza

89,5 mm

profondità

62 mm

corrente nominale permanente Iu

18 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

25 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

13 ... 18 A

Serie

90 AM,POWER