› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Salvamotore 3 poli 25-40A protezione motore industriale

Cod. Rexel KM248414
Cod. Produttore 248414
Cod. EAN 4015082484149

Informazioni principali

  • Corrente: 25-40 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Salvamotore
  • Protezione: Motore
  • Serie: None
  • Applicazione: Interruttore motore
  • Dimensioni: Standard
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Salvamotore a 3 poli con protezione da sovraccarico termico, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nel controllo dei motori elettrici. Dotato di intervento magnetico, assicura una risposta rapida e precisa in caso di anomalie, proteggendo efficacemente il motore da danni causati da sovraccarichi. Adatto per correnti da 25 a 40 ampere, questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono una protezione robusta e duratura. La sua struttura compatta e funzionale facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici esistenti, garantendo prestazioni ottimali e sicurezza operativa. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore, 25-40 A, 3p

Caratteristiche tecniche

larghezza

54 mm

altezza

75 mm

profondità

80 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

25 ... 40 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 520 A

Salvamotore 3 poli 25-40A protezione motore industriale