› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Salvamotore 2 poli 6,3-10A automazione industriale

Cod. Rexel KM248398
Cod. Produttore 248398
Cod. EAN 4015082483982

Informazioni principali

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 6,30 A
  • Tipo: Salvamotore
  • Serie: None
  • Classe ETIM: EC000074
  • Produttore: Eaton Industries
  • Applicazione: Interruttore automatico
  • Paese di produzione: Italia

Descrizione del prodotto

Salvamotore bipolare Z-MS-10/2 con protezione da sovraccarico termico integrata, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Dotato di tecnica di intervento magnetica, assicura una risposta rapida e precisa in caso di anomalie, proteggendo efficacemente i motori da sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo dispositivo offre un controllo ottimale e una lunga durata nel tempo, contribuendo alla continuità operativa degli impianti elettrici. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Z-MS-10/2 SALVAMOTORIE 2POLI 6,30-1248398 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

Caratteristiche tecniche

larghezza

36 mm

altezza

75 mm

profondità

80 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

6,3 ... 10 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

78 ... 105 A

Salvamotore 2 poli 6,3-10A automazione industriale