› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Salvamotore 2 poli 4-6,3A protezione motore automazione industriale

Cod. Rexel KM248397
Cod. Produttore 248397
Cod. EAN 4015082483975

Informazioni principali

  • Corrente: 4-6,3 A
  • Poli: 2 poli
  • Tipo: Salvamotore
  • Funzione: Protezione motore
  • Serie: None
  • Modello: Z-MS-6,3/2
  • Utilizzo: Interruttore motore
  • Campo regolazione: 4,00-6 A

Descrizione del prodotto

Salvamotore a 2 poli con protezione da sovraccarico termico, caratterizzato da intervento magnetico per una risposta rapida e affidabile. Progettato per garantire la sicurezza e la protezione dei motori elettrici con una regolazione di corrente compresa tra 4,00 e 6 A. Questo dispositivo assicura un funzionamento efficiente e una lunga durata, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e affidabile del motore. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore, 4-6,3 A, 2p

Caratteristiche tecniche

larghezza

36 mm

altezza

75 mm

profondità

80 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

6,3 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

4 ... 6,3 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

63 ... 82 A

Salvamotore 2 poli 4-6,3A protezione motore automazione industriale