› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Salvamotore 2 poli 2,5-4A interruttore automatico industriale

Cod. Rexel KM248396
Cod. Produttore 248396
Cod. EAN 4015082483968

Informazioni principali

  • Tipo: Salvamotore 2 poli
  • Corrente: 4,0 A
  • Regolazione: 2,5 - 4 A
  • Poli: 2
  • Classe ETIM: EC000074
  • Funzione: Interruttore automatico
  • Serie: None
  • Produttore: Eaton Industries

Descrizione del prodotto

Salvamotore a 2 poli con protezione da sovraccarico termico, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente dei motori elettrici. Dotato di tecnica di intervento magnetica, assicura una risposta rapida e affidabile in caso di anomalie, proteggendo l’impianto da danni. Adatto per applicazioni che richiedono un controllo preciso della corrente, questo dispositivo offre una regolazione della corrente nominale compresa tra 2,5 e 4 ampere. La sua struttura compatta e robusta lo rende ideale per l’installazione in sistemi elettrici industriali, assicurando durata e prestazioni elevate nel tempo. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Z-MS-4,0/2 SALVAMOTORE 2POLI 2,50-4248396 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

Caratteristiche tecniche

larghezza

36 mm

altezza

75 mm

profondità

80 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2,5 ... 4 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

40 ... 52 A

Salvamotore 2 poli 2,5-4A interruttore automatico industriale