› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Salvamotore 2 poli 16-25A protezione motore industriale

Cod. Rexel KM248400
Cod. Produttore 248400
Cod. EAN 4015082484002

Informazioni principali

  • Corrente: 16-25 A
  • Poli: 2 poli
  • Tipo: Salvamotore
  • Protezione: Interruttore motore
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Salvamotore a 2 poli con protezione da sovraccarico termico, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile dei motori elettrici. Il dispositivo opera con tecnica di intervento magnetica, offrendo una risposta rapida e precisa alle condizioni di sovraccarico. Adatto per correnti da 16 a 25 ampere, assicura la protezione ottimale dei circuiti elettrici contro danni da sovraccarico, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti. La sua configurazione a due poli lo rende ideale per applicazioni elettriche standard, combinando efficienza e robustezza in un componente essenziale per la gestione dei motori. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore, 16-25 A, 2p

Caratteristiche tecniche

larghezza

36 mm

altezza

75 mm

profondità

80 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

16 ... 25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

250 ... 325 A

Salvamotore 2 poli 16-25A protezione motore industriale