› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Salvamotore 2 poli 1,6-2,5 A protezione motore industriale

Cod. Rexel KM248395
Cod. Produttore 248395
Cod. EAN 4015082483951

Informazioni principali

  • Corrente: 1,6-2,5 A
  • Poli: 2 poli
  • Tipo: Salvamotore
  • Protezione: Interruttore motore
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Salvamotore a 2 poli con protezione da sovraccarico termico, progettato per garantire un intervento magnetico rapido e affidabile. Ideale per la protezione di motori elettrici, assicura sicurezza e durata grazie alla sua sensibilità calibrata e alla capacità di prevenire danni da sovraccarico. La sua costruzione compatta e funzionale lo rende adatto all’installazione in diversi impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei motori. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore, 1,6-2,5 A, 2p

Caratteristiche tecniche

larghezza

36 mm

altezza

75 mm

profondità

80 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,75 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

2,5 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,6 ... 2,5 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

25 ... 33 A

Salvamotore 2 poli 1,6-2,5 A protezione motore industriale