› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Salvamotore 2 poli 1-1,6 A protezione motore industriale

Cod. Rexel KM248394
Cod. Produttore 248394
Cod. EAN 4015082483944

Informazioni principali

  • Corrente: 1-1,6 A
  • Poli: 2 poli
  • Tipo: Salvamotore
  • Protezione: Interruttore motore
  • Serie: None
  • Range corrente: 1,00-1,6 A
  • Applicazione: Protezione motore
  • Funzione: Interruttore bipolare

Descrizione del prodotto

Salvamotore a 2 poli con protezione da sovraccarico termico integrata, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nel controllo dei motori elettrici. Dotato di tecnica di intervento magnetico, assicura una risposta rapida e precisa in caso di anomalie, proteggendo efficacemente il motore da danni causati da sovraccarichi. Il dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo sicuro e costante delle prestazioni elettriche, offrendo una soluzione robusta e durevole per la gestione dei circuiti motore. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore, 1-1,6 A, 2p

Caratteristiche tecniche

larghezza

36 mm

altezza

75 mm

profondità

80 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,55 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

1,6 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1 ... 1,6 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

16 ... 21 A

Salvamotore 2 poli 1-1,6 A protezione motore industriale