Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96754
Cod. Produttore
GW96754
Cod. EAN
8011564184411

Informazioni di prodotto

SALVAMOTORE - REGOLAZIONE RELE TERMICO 0,4-0,63A - 3 MODULI
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0.4 A 0.63 A

tecnica di intervento

termomagnetico

tensione d’esercizio nominale

130 V 400 V

corrente nominale permanente Iu

0.63 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V

0.09 kW

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

0.12 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

120 kA

grado di protezione (IP)

IP20

altezza

80 mm

larghezza

52.5 mm

profondità

60 mm

protezione termica

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

con protezione termica