Prodotti /

Cod. Rexel
7P380400
Cod. Produttore
380400
Cod. EAN
4046548055726

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: IP20
  • Poli: 4
  • Categoria: Cat5e
  • Calibro filo: AWG 22
  • Diametro cavo: 6,3-6,7mm
  • Tipo connettore: RJ45 assiale
  • Serie: SAFETYNET P
Connettore RJ45 SafetyNet progettato per garantire connessioni di rete affidabili e sicure. Il design modulare facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando una trasmissione dati stabile e di alta qualità. Ideale per applicazioni in ambito elettrico e di comunicazione, offre protezione e durata nel tempo grazie ai materiali resistenti e alla struttura compatta. Questo connettore è perfetto per collegamenti di rete professionali, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nelle infrastrutture di cablaggio. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Connettore RJ45, assiale, IP20, 4 poli, Cat5e, AWG 22 (4 fili), Diametro del cavo: 6,3-6,7mm

Produttore

Connettore RJ45 assiale Cat5e IP20 per reti cablate