› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

SACCHETTO X PCE SUPPLEMENTARI

DKC
Cod. Rexel S3RZAE05
Cod. Produttore RZAE05
Cod. EAN 8033603074651

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Uso: sostegno pannello
  • Montaggio: sommità o centro
  • Fissaggio: fori preesistenti
  • Compatibilità: pannello cablaggio
  • Accessori: traversini laterali
  • Serie: S3RZAE05
  • Protezione: resistente corrosione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Squadrette di sostegno per pannello di cablaggio parziale. Realizzate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir. Possibilità di montaggio sia alla sommità del pannello di cablaggio che nel centro tramite i fori già presenti sulla piastra. Nel caso di montaggio in zona centrale è necessario acquistare separatamente i traversini laterali (art. RZTLE).

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

SACCHETTO X PCE SUPPLEMENTARI