Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Cod. Rexel
CX1689789
Cod. Produttore
1689789
Cod. EAN
4017918914080

Informazioni di prodotto

Inserto portacontatti D-SUB

Documentazione tecnica

Inserto portacontatti D-SUB, grado di protezione: IP20, numero poli: 25, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione di connessione: AWG 26- 20, dimensioni custodia: 3

numero di poli

25

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

5 A

temperatura ambiente

80 °C 80 °C

tensione di dimensionamento

60 V

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 0.5 mm²

materiale dell’inserto del contatto

plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 INSERTO VA