Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1963590000
Cod. Produttore
1963590000
Cod. EAN
4032248645695

Informazioni di prodotto

IE-PS-RJ45-TH-BK
Connettore schermato per cavi Industrial Ethernet, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Adatto a collegamenti RJ45, assicura un'installazione affidabile e duratura in ambienti industriali. La struttura robusta e la schermatura integrata offrono una soluzione ottimale per reti di comunicazione ad alta velocità, mantenendo la qualità del segnale anche in condizioni operative complesse. Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Altro

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6A

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 schermato Industrial Ethernet alta prestazione per ambienti industriali