Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Scatola porta apparecchi universale con interasse 60/145 mm realizzata in ABS, ideale per supporti portafrutti da 2 moduli. Con una profondità di 57 mm, è progettata per l'installazione in canali porta apparecchi e cavi delle linee TA-N, ALUB, UNA e BIS. Resiste al test GWT fino a 650 °C (EN 60695-2-11) e impedisce la propagazione della fiamma.