Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS120329
Cod. Produttore
S120329
Cod. EAN
7612271203290

Informazioni di prodotto

S804S-UC B80 INTERRUTT. AUTOMATICO 50KA 4P
Il modello ELS120329 è un interruttore automatico S804S-UC B80, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nel tuo impianto elettrico. Con una classificazione merceologica di 030205, questo interruttore offre prestazioni elevate, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli la qualità e la sicurezza con questo interruttore automatico, perfetto per ogni esigenza elettrica.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

1000

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

4

tensione di dimensionamento

750 V

larghezza in unità di suddivisione

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

50 kA

tipo di tensione

DC

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

50 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

80 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

profondità di incasso

82.5 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

50 kA

caratteristica di intervento

B

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

S804S-UC B80 INTERRUTT. AUTOMATICO