Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS120043
Cod. Produttore
S120043
Cod. EAN
7612271200435

Informazioni di prodotto

S804S-B50 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 4P
Scopri l'innovativo interruttore automatico S804S-B50, un prodotto di alta qualità della rinomata marca ELS. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, questo interruttore è la scelta ideale per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono perfetto per l'uso in vari ambienti. Con un'attenzione particolare ai dettagli, l'ELS120043 assicura prestazioni eccellenti, rendendolo un elemento essenziale per ogni impianto elettrico.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

690

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

4

tensione di dimensionamento

690 V

larghezza in unità di suddivisione

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

25 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

25 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

50 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

profondità di incasso

82.5 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

50 kA

caratteristica di intervento

B

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

S804S-B50 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5