Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS120422
Cod. Produttore
S120422
Cod. EAN
7612271204228

Informazioni di prodotto

S804N-B40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 36KA 4P
Scopri l'intensità della sicurezza elettrica con l'INTERRUTTORE AUTOMATICO S804N-B40. Questo dispositivo è progettato per garantire una protezione affidabile nei sistemi elettrici, mantenendo la tua casa e il tuo ambiente di lavoro al sicuro. Con un design robusto e funzionalità avanzate, l'INTERRUTTORE AUTOMATICO offre prestazioni eccellenti e un'installazione semplice. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegli la qualità e l'affidabilità per le tue esigenze elettriche.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

690

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

4

tensione di dimensionamento

690 V

larghezza in unità di suddivisione

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

25 kA

tipo di tensione

AC/DC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

25 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

40 A

categoria di sovratensione

4

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

36 kA

profondità di incasso

82.5 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

36 kA

caratteristica di intervento

B

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

S804N-B40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3