Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS120224
Cod. Produttore
S120224
Cod. EAN
7612271202248

Informazioni di prodotto

S803S-KM63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 3P
Scopri l'innovativo interruttore automatico S803S-KM63, un prodotto della rinomata marca ELS. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ogni applicazione elettrica. Il suo design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli S803S-KM63 per un'esperienza di utilizzo senza pari.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

690

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

3

tensione di dimensionamento

690 V

larghezza in unità di suddivisione

3

tipo di tensione

AC/DC

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

63 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

profondità di incasso

88.5 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

50 kA

caratteristica di intervento

KN

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

S803S-KM63 INTERRUTTORE AUTOMATICO