Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS120220
Cod. Produttore
S120220
Cod. EAN
7612271202200

Informazioni di prodotto

S803S-KM25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 3P
S803S-KM25 INTERRUTTORE AUTOMATICOS120220 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

690

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

3

tensione di dimensionamento

690 V

larghezza in unità di suddivisione

3

tipo di tensione

AC/DC

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

25 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

profondità di incasso

88.5 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

50 kA

caratteristica di intervento

KN

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

S803S-KM25 INTERRUTTORE AUTOMATICO