Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS140816
Cod. Produttore
S140816
Cod. EAN
7612271408169

Informazioni di prodotto

S803S-C6 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 3P

Documentazione tecnica

Scopri l'interruttore automatico S803S-C6 50, un elemento essenziale per la sicurezza elettrica. Progettato per garantire prestazioni affidabili, questo interruttore automatico offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. Scegliere S803S-C6 significa optare per un prodotto che combina sicurezza e innovazione nel settore elettrico.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

690

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

3

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

25 kA

tipo di tensione

AC/DC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

25 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

6 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

profondità di incasso

88.5 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

50 kA

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

S803S-C6 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50