Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS120501
Cod. Produttore
S120501
Cod. EAN
7612271205010

Informazioni di prodotto

S803N-D13 INTERRUTTORE AUTOMATICO 36KA 3P
Scopri l'innovativo interruttore automatico S803N-D13, un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Prodotto con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. Questo interruttore automatico è progettato per garantire una protezione efficace in diverse applicazioni elettriche. Con un design compatto e funzionale, si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

690

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

3

tensione di dimensionamento

690 V

larghezza in unità di suddivisione

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

25 kA

tipo di tensione

AC/DC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

25 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

13 A

categoria di sovratensione

4

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

36 kA

profondità di incasso

82.5 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

36 kA

caratteristica di intervento

D

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

S803N-D13 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3