Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di isolamento nominale Ui
1000
classe di limitazione energetica
3
numero di poli protetti
2
tensione di dimensionamento
500 V
larghezza in unità di suddivisione
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
50 kA
tipo di tensione
AC/DC
frequenza
50 Hz
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
grado di inquinamento
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
corrente di dimensionamento
25 A
categoria di sovratensione
numero di poli (totale)
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
profondità di incasso
82.5 mm
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
caratteristica di intervento
B
dispositivi supplementari possibili
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te