Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS120161
Cod. Produttore
S120161
Cod. EAN
7612271201616

Informazioni di prodotto

S802S-K32 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 2P
Scopri l'intelligente interruttore automatico S802S-K32, un componente essenziale per la tua installazione elettrica. Questo interruttore è progettato per garantire sicurezza e affidabilità, offrendo una protezione efficace contro i sovraccarichi. Realizzato con materiali di alta qualità, il S802S-K32 si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. Con un design funzionale e una classificazione merceologica di 030205, rappresenta una scelta ideale per ogni progetto elettrico.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

690

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

25 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

25 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

32 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

profondità di incasso

82.5 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

50 kA

caratteristica di intervento

K

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

S802S-K32 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5