Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS120108
Cod. Produttore
S120108
Cod. EAN
7612271201081

Informazioni di prodotto

S802S-D10 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 2P
S802S-D10 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5S120108 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

690

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

25 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

25 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

10 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

profondità di incasso

82.5 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

50 kA

caratteristica di intervento

D

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

S802S-D10 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5