Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS802PVSP100
Cod. Produttore
S802PVSP100
Cod. EAN
7612271471392

Informazioni di prodotto

S802PV-SP100 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5KA 2P
Scopri l'innovativo ELS802PVSP100, un interruttore automatico progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Questo modello, parte della famiglia S802PV, è realizzato con materiali di alta qualità per resistere nel tempo. La sua robustezza e il design efficiente lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche. Con l'ELS802PVSP100, puoi contare su prestazioni elevate e una gestione ottimale dell'energia, assicurando tranquillità e protezione in ogni situazione.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

1500

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

1500 V

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

5 kA

tipo di tensione

DC

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

5 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

100 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

5 kA

profondità di incasso

111 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

5 kA

caratteristica di intervento

B

Produttore

ABB

S802PV-SP100 INTERRUTTORE AUTOMATIC