Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS120102
Cod. Produttore
S120102
Cod. EAN
7612271201029

Informazioni di prodotto

S801S-D40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 1P
L'INTERruttore automatico S801S-D40 è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Progettato con precisione, offre un'affidabilità superiore e una protezione efficace contro i sovraccarichi. Questo interruttore è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, garantendo una gestione ottimale dell'energia. La sua costruzione robusta assicura durabilità nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli l'INTERruttore S801S-D40 per un sistema elettrico sicuro e performante.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

690

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

25 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

25 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

40 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

profondità di incasso

82.5 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

50 kA

caratteristica di intervento

D

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

S801S-D40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5