Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443056
Cod. Produttore
1443056
Cod. EAN
8032887029555

Informazioni di prodotto

S5 Separatore H 100 m 3 IX
S5 Separatore metallico. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: lunghezza 3000 mm, base 15 mm, altezza 100 mm. Asole da 7x25 mm per il fissaggio sull'elemento rettilineo. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.

altezza della parete divisoria

80 mm

lunghezza

3000 mm

foro di fissaggio

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

adatto per canale portacavi

esecuzione

profilo a L

tipo di fissaggio

avvitabile

materiale

acciaio inossidabile