Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D101030D
Cod. Produttore
NSYS3D101030D
Cod. EAN
3606480160332

Informazioni di prodotto

PanelSeT S3D offre una soluzione robusta e versatile per installazioni elettriche in ambienti difficili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a sportelli reversibili e apertura a 120°
  • Manutenzione agevolata con sportelli e piastre pressacavi rimovibili
  • Struttura resistente con classificazione IK10 e IP55

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata da polvere e acqua per maggiore durata
  • Serratura a tre punti per sicurezza migliorata
  • Materiale certificato da enti internazionali per affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio da parete per applicazioni multifunzione È progettato per l'uso in ambienti difficili e ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 1000 mm, 1000 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Ha una elevata resistenza agli urti con una classificazione IK10 (IEC62262) e un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP55 (IEC60529) Questo armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 46 kg È certificato da GL, UL, cUL, LR, BV e DNV Ha una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore di foglio e un corpo pezzo unico per una maggiore durata L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D