Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS598613
Cod. Produttore
S598613
Cod. EAN
4016779598613

Informazioni di prodotto

S203L C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA 3P

Documentazione tecnica

Scopri il S203L C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4, un prodotto della rinomata marca ELS. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore automatico garantisce prestazioni affidabili e sicure. La sua progettazione innovativa permette un facile utilizzo, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design funzionale e una costruzione robusta, il S203L C40 è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio impianto elettrico.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

3

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

3

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

40 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

3

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

40A C 3P 4,5kA interruttore magnetotermico ABB