Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS598323
Cod. Produttore
S598323
Cod. EAN
4016779598323

Informazioni di prodotto

S201L C25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA 1P

Documentazione tecnica

S201L-C 25 MiniCircuitBreaker C-Char.,4,5kA,25A,1P

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

25 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

25A C 1P 4,5kA interruttore magnetotermico ABB