Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS916516
Cod. Produttore
S916516
Cod. EAN
4016779916516

Informazioni di prodotto

S201-B80 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 1P
S201-B80 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KS916516 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

80 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

caratteristica di intervento

B

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

S201-B80 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6K