Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1611003
Cod. Produttore
1611003
Cod. EAN
8032887058722

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 300x55 ZE
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1611003 è una passerella filo di alta qualità con dimensioni di 200x55 ZE. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano una gestione efficace dei cavi, facilitando l'organizzazione e la protezione dei collegamenti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, questa passerella permette una posa semplice e sicura, rispettando le normative di sicurezza e protezione IP. La finitura accurata e l'attenzione ai dettagli fanno di questo prodotto una soluzione affidabile per la distribuzione di energia e segnale, contribuendo a ottimizzare gli impianti elettrici con efficienza e sicurezza.

altezza

55 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Passerella filo 200x55 ZE alta qualità per gestione cavi impianti elettrici industriali e civili

€ 15,97 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m