Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
Staffa di sospensione (staffa a C)
Protezione della superficie
Zincato a caldo
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
Capacità di portata
380 N
Adatto per passarella a filo
Adatto per passerella forata\chiusa
fissaggio del canale
Avvitabile
adatto per altezza sistema di supporto cavi
100 mm
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi
100 ... 100 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te