Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBHSB250-2
Cod. Produttore
HSB250-2
Cod. EAN
5414363104216

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche con efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al rapporto di restringimento 2:1
  • Materiale in poliolefina reticolata resistente e durevole
  • Confezione in scatola da 7,5 m per un utilizzo pratico e ordinato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP60 per una maggiore sicurezza
  • Isolamento efficace che contribuisce al risparmio energetico
  • Colore rosso per un’immediata identificazione

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 6.4mm, lunghezza 7.5m, colore rosso

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

rosso

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

7.5 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.6 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

3.2 mm

diametro interno prima della retrazione

6.4 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 6.4MM SCATOLA DA 7.5M PO