Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBGYS187-E-E
Cod. Produttore
GYS187-E-E
Cod. EAN
5414363103882

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON GYS 3:1 D4,8 ROTOLO 75M GN/YE

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie GYS, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 4.8mm, confezionata in rotolo di lunghezza 75m, colore giallo/verde

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

verde-giallo

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

75 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.6 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

3:1

diametro interno dopo la retrazione

1.5 mm

diametro interno prima della retrazione

4.8 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 4,8MM BOBINA 75M POL.VE/