Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBHSB750-C
Cod. Produttore
HSB750-C
Cod. EAN
5414363104575

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al rapporto di restringimento 2:1
  • Materiale in poliolefina reticolata resistente e durevole
  • Confezione a scatola da 5 metri per praticità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP60 contro polvere e infiltrazioni
  • Isolamento efficace che riduce dispersioni e migliora sicurezza
  • Colore trasparente per facile controllo visivo delle connessioni

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 19mm, lunghezza 5m, colore trasparente

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

trasparente

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

5 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.8 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

9.5 mm

diametro interno prima della retrazione

19.1 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 19.1MM SCATOLA DA 5M POL