Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRUBBERJOINTY6
Cod. Produttore
RUBBERJOINTY6
Cod. EAN
8050040860944

Informazioni di prodotto

RUBBER JOINT Y6 - Giunto/Muffola con gomma per colata.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 180x90. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x2,5-6 D:4x2,5-6

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

8 ... 27 mm

diametro del cavo di derivazione

8 ... 27 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2,5 ... 6 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

2,5 ... 6 mm²