Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRUBBERJOINTY2
Cod. Produttore
RUBBERJOINTY25
Cod. EAN
8050040860951

Informazioni di prodotto

RUBBER JOINT Y25 - Giunto/Muffola con gomma per colata.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 220x105. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x6-25 D:4x6-10

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

15 ... 27 mm

diametro del cavo di derivazione

15 ... 20 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

6 ... 10 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

6 ... 25 mm²